FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-B52-T-G18-1K7L 564212
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-L14-B52-T-G18-1K7L
Rubix:A0564313
Fabrikant:564212(VUVG-L14-B52-T-G18-1K7L)

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L14-B52-T-G18-1K7L 564212
Deze universele klep is aan de binnenkant opnieuw ontworpen en biedt nu een uitstekende combinatie van hoge doorstroomsnelheden en een compact ontwerp. Het volledige VUVG-assortiment, als afzonderlijke klep of klepterminal, is ontworpen om precies aan al uw eisen te voldoen
Sterke punten
•Kan worden ingesteld op interne of externe stuurluchttoevoer voor manifoldassemblages met subbasisventielen
Maximale druk 10 bar
Breed scala aan klepfuncties
Keuze uit snelkoppelingen-in-connectoren
In-line kleppen
Semi-in-line kleppen voor manifoldassemblage
M5- en M7-in-line kleppen kunnen op één manifoldrail worden gecombineerd
Klepmanifold met drukzones
IP40, IP65
Stevige en duurzame metalen componenten
Snelle probleemoplossing dankzij 360° LED-indicator
Betrouwbaar onderhoud dankzij snel en eenvoudig te vervangen kleppen
Solide wandmontage of DIN-railmontage
Eenvoudige montage, onverliesbare schroeven en afdichting
Aansluittechniek eenvoudig te wijzigen via de E-box
Labelhouder voor het labelen van de kleppen
Maximale druk 10 bar
Breed scala aan klepfuncties
Keuze uit snelkoppelingen-in-connectoren
In-line kleppen
Semi-in-line kleppen voor manifoldassemblage
M5- en M7-in-line kleppen kunnen op één manifoldrail worden gecombineerd
Klepmanifold met drukzones
IP40, IP65
Stevige en duurzame metalen componenten
Snelle probleemoplossing dankzij 360° LED-indicator
Betrouwbaar onderhoud dankzij snel en eenvoudig te vervangen kleppen
Solide wandmontage of DIN-railmontage
Eenvoudige montage, onverliesbare schroeven en afdichting
Aansluittechniek eenvoudig te wijzigen via de E-box
Labelhouder voor het labelen van de kleppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 780 l/min |
| Drukbereik | 1,5/8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,42 excl. BTW
/ stuk
€ 119,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen