Referenties
SMC:JSX21-SF301F-5WN
Rubix:A0634953
Fabrikant:JSX21-SF301F-5WN

Productdetails : SMC MAGNEETVENTIEL JSX21-SF301F-5WN
Direct /Pilot Operated 2-Port Solenoid Valve
Applicable fluid: air, water, steam, heated water, vacuum or oil
Flow rate up to 700 l/min (water)
Orifice diameter: 1.6 to 50 mm
Port size: 1/8" to 2"
Body material: stainless steel, brass, bronze and aluminium
Coil material: stainless steel
Enclosure: IP67.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc magneetventiel jsx21-sf301f-5wn |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 23,9 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0,1–10 bar (min. bezogen auf leckage-/differenzdruck bei δp ≥ 0,01 mpa; max. systemdruck 1,0 mpa) |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,1 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,38 excl. BTW
/ stuk
€ 83,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen