SMC 5 POORT VENTIEL SY5220-5WOU-C8F-Q
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY5220-5WOU-C8F-Q
Rubix:A0266101

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5220-5WOU-C8F-Q
De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 111 g |
| Type | elektrische distributeur |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,12 excl. BTW
/ stuk
€ 115,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen