FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8 8137327
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8
Rubix:A0493651
Fabrikant:8137327
EAN:4052568595401



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8 8137327
Op normen gebaseerde kleppen ISO 15218 (CNOMO)
Sterke punten
•Klepactuator voor elektrische bediening van klephuizen
CNOMO-aansluitpatroon, volgens ISO 15218
Handmatige override met of zonder vergrendeling
CNOMO-aansluitpatroon, volgens ISO 15218
Handmatige override met of zonder vergrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 13,5 l/min |
| Drukbereik | 1,5/8 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,63 excl. BTW
/ stuk
€ 22,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen