SMC 3/2 VENTIEL V115-6YZ

V100 3-poort Rechtstreeks bediende magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:V115-6YZ
Rubix:05271234
SMC 3/2 VENTIEL V115-6YZ

Technische samenvatting

Typev100
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL V115-6YZ


Klanten die op zoek zijn naar een compact, licht, hoog debietventiel voor het aansturen van proceskleppen of actuatortoepassingen, hoeven niet langer te zoeken. Na uitgebreid onderzoek en ontwikkeling hebben de wereldleiders SMC Pneumatics hun nieuwste V100-serie gelanceerd, een van de meest geavanceerde magneetventielen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. De V100 is ontworpen met een revolutionair magnetisch circuit en buitenafdekking en zijn machineloze en milieuvriendelijke constructie zorgt voor 160% meer spoelkracht. Bovendien wordt energie bespaard door het progressieve lage stroomverbruik van de klep. De standaard V100 gebruikt slechts 0,35 w, wat 76% minder is dan vergelijkbare kleppen en het model met laag vermogen gebruikt slechts 0,1 w wat spectaculaire besparingen oplevert tot 93% in vergelijking met bestaande producten. Serie V100 is verkrijgbaar in 3, 5, 6, 12 en 24 VDC-opties, heeft een klepstand van slechts 10 mm en een totale hoogte en lengte van respectievelijk 24,7 mm en 27 mm en is waarschijnlijk een van de kleinste pneumatische kleppen die momenteel verkrijgbaar zijn. Met een gewicht van slechts 12 g en stroomsnelheden tussen 8,4 en 24 l/minuut is dit de perfecte oplossing wanneer ruimte, prestaties en het gewicht van de componenten van cruciaal belang zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht41 g
Typev100
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 31,62 excl. BTW
/ stuk
€ 38,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen