Referenties
Festo:VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A
Rubix:A0253293
Fabrikant:8116376
EAN:4052568558208

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vsnc-ftc-m52-mh-g14-f19a 8116376 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A 8116376
VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vsnc-ftc-m52-mh-g14-f19a 8116376 |
| Aantal poorten | 5 |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 800 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 2,5…8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,49 excl. BTW
/ stuk
€ 110,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen