Referenties
Festo:VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251230
Fabrikant:8141518
EAN:4052568576578

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel vuvg-b10-t32c-mzt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-F1A 8141518
VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel vuvg-b10-t32c-mzt-f-1t1l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 130 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 tot 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,57 excl. BTW
/ stuk
€ 114,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen