Referenties
SMC:VX3224-02F-3DR1
Rubix:05298221
Fabrikant:VX3224-02F-3DR1
EAN:3618036516371

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VX3224-02F-3DR1
Elektrisch Direct Bediend 3 Poorts Ventiel
-Direct gestuurde, 3-poorts magneetklepMax. systeemdruk (MPa): water, lucht, olie 2.0; stoom 1.0 Vermindering van stroomverbruik (DC specificatie): VX31: 6W naar 4,5W,
-VX32: 8W naar 7W, VX33: 11,5W naar 10,5W Behuizing gelijk aan IP65 UL94V-0 conform vlamwerend gietspoelmateriaal
Model: 32
Opening: 2 (2,2 mm)
Stijl: 4 (COM, enkele eenheid)
Optie: C37, Afdichtingen
Suffix: Standaard
Poortmaat: 02 (1/4)
Schroefdraad: F (G)
Spanning: 3 (110VAC 50/60HZ)
Elektrische ingang: D (DIN-connector)
Gelijkrichter: R (AC klasse B spoel met volle-golf gelijkrichter)
Beugel: Geen
-VX32: 8W naar 7W, VX33: 11,5W naar 10,5W
Model: 32
Opening: 2 (2,2 mm)
Stijl: 4 (COM, enkele eenheid)
Optie: C37, Afdichtingen
Suffix: Standaard
Poortmaat: 02 (1/4)
Schroefdraad: F (G)
Spanning: 3 (110VAC 50/60HZ)
Elektrische ingang: D (DIN-connector)
Gelijkrichter: R (AC klasse B spoel met volle-golf gelijkrichter)
Beugel: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Type | magneetventiel 3/2 |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,99 excl. BTW
/ stuk
€ 73,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen