Referenties
Festo:VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114867
Fabrikant:8041901
EAN:4052568434786

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10z-m32u-rzt-f-1t1l-ex2c (8041901) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C 8041901
VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b10z-m32u-rzt-f-1t1l-ex2c (8041901) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 130 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 bar t/m 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,90 excl. BTW
/ stuk
€ 106,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen