Referenties
Festo:VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-F1A
Rubix:A0251205
Fabrikant:8150461
EAN:4052568577209

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b14-m52-mzt-f-1t1l-f1a 8150461 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-F1A 8150461
VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b14-m52-mzt-f-1t1l-f1a 8150461 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Volumestroom | 500 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 bar...8 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,34 excl. BTW
/ stuk
€ 86,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen