SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-6-FJG-D-3Z-Q

ISO Ventielen VQ7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQ7-6-FJG-D-3Z-Q
Rubix:05279311
SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-6-FJG-D-3Z-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT ISO VENTIEL VQ7-6-FJG-D-3Z-Q


Elektrisch Bediend ISO Standaard Ventiel, Grootte 1, Enkelvoudige unit
•Size 1, ISO standard solenoid valve
  • Fluid: air/inert gas
  • Operating pressure: 0.15 to 1.0MPa
  • Enclosure: IP65 (dusttight, splash proof)

    Passage: FJG (3-Position, Exhuast Centre)
    Solenoid: D (Double)
    Voltage: 3 (24V DC)
    Option: Z (Indicator Light w/Surge Voltage Suppressor)
    Seal: Metal Seal
    Subplate: w/o Subplate
    Connector: DIN Terminal Block (w/Connector)
    Q: Q (CE Marked)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistiek gewicht485 g
    Typemagneetventiel
    Aantal poorten5
    Land van oorsprongJP
    € 125,08 excl. BTW
    / stuk
    € 151,35 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen