Referenties
Festo:VUVG-B18-P53C-Z-F-P1
Rubix:A0368967
Fabrikant:8033568
EAN:4052568553203

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-b18-p53c-z-f-p1 8033568 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-P53C-Z-F-P1 8033568
VUVG-B18-P53C-Z-F-P1 MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-b18-p53c-z-f-p1 8033568 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 950 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 bar...10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,71 excl. BTW
/ stuk
€ 81,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen