SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM450-01-34B

Mechanische Ventielen/Handbediende Ventielen VZM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VZM450-01-34B
Rubix:05275498
Fabrikant:VZM450-01-34B
EAN:3618036501209
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM450-01-34B
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VZM450-01-34B


5 Poorts Mechanisch Ventiel, Metaalafdichting, Europees
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 1.0MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Body Option: 0 (Standard)
Style: 34 [Selector (2 Position)]
Suffix: B (Push Button Selector Color Black)
Accessory: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39x138x40 mm
Logistiek gewicht200 g
Type5/2 en 5/3 spoelkleppen
Aantal poorten5
Volumestroom490,33 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,60 excl. BTW
/ stuk
79,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen