FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53C-T-M7-1H2L-F1A

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VUVG-L10-P53C-T-M7-1H2L-F1A
Rubix:A0717668
Fabrikant:8164349
EAN:4052568612092
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53C-T-M7-1H2L-F1A

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vuvg-l10-p53c-t-m7-1h2l-f1a (5/3-way gesloten)
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-P53C-T-M7-1H2L-F1A


VUVG-L10-P53C-T-M7-1H2L& MAGNEETVENTIEL

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vuvg-l10-p53c-t-m7-1h2l-f1a (5/3-way gesloten)
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom320 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik3 bar...8 bar (0.3 mpa...0.8 mpa)
Poortgrootte1/4
Minimale bedrijfsdruk3 bar
€ 102,42 excl. BTW
/ stuk
€ 123,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen