Referenties
Festo:VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:A0717682
Fabrikant:8164336
EAN:4052568611965

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-l10-t32h-mzt-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 6 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-T32H-MZT-M5-1H& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-l10-t32h-mzt-m5-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 6 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 125 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,9 tot 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,62 excl. BTW
/ stuk
€ 119,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen