SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB21-ST15AF-2S

Hoekzittingklep, luchtbediend type – JSB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JSB21-ST15AF-2S
Rubix:A0726856
Fabrikant:JSB21-ST15AF-2S
SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB21-ST15AF-2S

Technische samenvatting

Typehoekzittingklep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB21-ST15AF-2S


Toepasselijke vloeistof: lucht, water, stoom Debiet tot 87,5 (Cv-factor) Aansluitmaat: 3/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L Materiaal actuator: roestvrij staal 304 Lange levensduur, tot 10 miljoen cycli (water en lucht).

Sterke punten

Toepasselijke vloeistof: lucht, water, stoom Debiet tot 87,5 (Cv-factor) Aansluitmaat: 3/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L Materiaal actuator: roestvrij staal 304 Lange levensduur, tot 10 miljoen cycli (water en lucht).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehoekzittingklep
Aantal poorten2
Drukbereik1 mpa
€ 187,21 excl. BTW
/ stuk
€ 226,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen