FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1+G 576516
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1+G
Rubix:A0724318
Fabrikant:8059134
EAN:4052568435424

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1+G 576516
Robuuste magneetklep die eenvoudig te bedienen is
Sterke punten
•Een betrouwbare, robuuste klep met een lange levensduur
Zuigerpen met afdichtring (VUVS-LK)
Klepzitting, zachte afdichting (VUVS-LT)
Debiet tot 1800 l/min met VUVS-LK en VUVS-LT
Debiet tot 2300 l/min met VUVS-L
Breed scala aan klepfuncties
In-line-kleppen kunnen worden gebruikt als afzonderlijke kleppen of als verdeelkleppen
Flexibele drukzones
Breed scala aan montageopties
Betrouwbaar onderhoud dankzij kleppen die snel en eenvoudig kunnen worden vervangen
Voorgemonteerde units op rails
Afzonderlijke kleppen gemonteerd en klaar voor installatie
Gemeenschappelijke toevoerverdeelstukken voor montage aan één of beide zijden
Solide wandmontage of DIN-railmontage
Zuigerpen met afdichtring (VUVS-LK)
Klepzitting, zachte afdichting (VUVS-LT)
Debiet tot 1800 l/min met VUVS-LK en VUVS-LT
Debiet tot 2300 l/min met VUVS-L
Breed scala aan klepfuncties
In-line-kleppen kunnen worden gebruikt als afzonderlijke kleppen of als verdeelkleppen
Flexibele drukzones
Breed scala aan montageopties
Betrouwbaar onderhoud dankzij kleppen die snel en eenvoudig kunnen worden vervangen
Voorgemonteerde units op rails
Afzonderlijke kleppen gemonteerd en klaar voor installatie
Gemeenschappelijke toevoerverdeelstukken voor montage aan één of beide zijden
Solide wandmontage of DIN-railmontage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 700 l/min |
| Drukbereik | 2,5/10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,35 excl. BTW
/ stuk
€ 71,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen