Referenties
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PE-5HPS
Rubix:A0253358
Fabrikant:8122813
EAN:4052568556785

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pe-5hps 8122813 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M22C-16-PE-5HPS 8122813
VYKB-F10-M22C-16-PE-5HPS D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m22c-16-pe-5hps 8122813 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 0,57 l/min |
| Drukbereik | -0,75 bar...1 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,87 excl. BTW
/ stuk
€ 147,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen