FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F12-M32-20-PE-5HPS 8140317

MAGNEETVENTIEL

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VYKB-F12-M32-20-PE-5HPS
Rubix:A0253344
Fabrikant:8140317
EAN:4052568567453
FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F12-M32-20-PE-5HPS 8140317

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vykb-f12-m32-20-pe-5hps 8140317
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F12-M32-20-PE-5HPS 8140317


VYKB-F12-M32-20-PE-5HPS D.med.gesch.mv.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto magneetventiel vykb-f12-m32-20-pe-5hps 8140317
Aantal poorten3
Spanning12 V
Maximale bedrijfsdruk3 bar
Volumestroom0,93 l/min
Drukbereik-0,75 tot 3 bar
Min. Gebruikstemperatuur0 °C
€ 130,45 excl. BTW
/ stuk
€ 157,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen