BURKERT STUURVENTIEL 0470-C-04,0-BB-FM1-TA22-024UC-02
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:17495
Rubix:0599128423


Technische samenvatting
| Type | bürkert stuurventiel 0470-c-04,0-bb-fm1-ta22-024uc-02 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT STUURVENTIEL 0470-C-04,0-BB-FM1-TA22-024UC-02
Bürkert 0470 stuurventiel (3/2-weg) met 4 mm doorlaat en NBR afdichting. Geschikt voor 24 V AC/DC en drukbereik 2–10 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert stuurventiel 0470-c-04,0-bb-fm1-ta22-024uc-02 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,77 excl. BTW
/ stuk
€ 215,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen