SMC 3/2 VENTIEL VP746-5DZ1-M-D

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP746-5DZ1-M-D
Rubix:A0724670
Fabrikant:VP746-5DZ1-M-D
SMC 3/2 VENTIEL VP746-5DZ1-M-D
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP746-5DZ1-M-D


Toepasselijke serie: AC-D

Sterke punten

Modulaire aansluiting voor aansluiting op FRL-units Met detectiefunctie voor hoofdklepstand Optionele softstartfunctie Keuze uit enkele of dubbele restdrukuitlaatventiel Een terugslagklep is geïntegreerd in het stuurstroompad Behuizing: IP65.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
365,71 excl. BTW
/ stuk
442,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen