SMC DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSX31-SF402F-5DS
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JSX31-SF402F-5DS
Rubix:A0424623
Fabrikant:JSX31-SF402F-5DS

Documenten
Productdetails : SMC DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL JSX31-SF402F-5DS
Sterke punten
•Geschikte vloeistoffen: lucht, water, olie
Debiet tot 25 l/min (water)
Diameter opening: 1,6 tot 7,1 mm
Aansluitmaat: 1/8 tot 3/8
Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing en aluminium
Materiaal spoel: roestvrij staal
Behuizing: IP67
Debiet tot 25 l/min (water)
Diameter opening: 1,6 tot 7,1 mm
Aansluitmaat: 1/8 tot 3/8
Materiaal behuizing: roestvrij staal, messing en aluminium
Materiaal spoel: roestvrij staal
Behuizing: IP67
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 25 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,55 excl. BTW
/ stuk
€ 87,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen