SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH311-F03

VH Handklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VH311-F03
Rubix:05273878
Fabrikant:VH311-F03
EAN:3618036587487
SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH311-F03
Technische samenvatting
Typevh
Aantal poorten4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HAND BEDIEND VENTIEL VH311-F03


Het compacte ontwerp en de verscheidenheid aan debieten van de roterende handkleppen uit de VH-serie maken ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen waarvoor handmatige directionele controle vereist is. Dankzij het schuifringontwerp is de VH-klep eenvoudig te bedienen en hij biedt een hoge tolerantie voor verontreiniging met zijn "zelfreinigende, reinigingsactie".
Size: 3 (300)
Piping and Mounting: 1 (Side Ported Panel Mount)
No.of Positions: 1 (3 Position Exhaust Centre)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Suffix: Standard Handle
Made to Order: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x134x105 mm
Logistiek gewicht710 g
Typevh
Aantal poorten4
Volumestroom1578 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,58 excl. BTW
/ stuk
136,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen