FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5JS-QS-10 163807

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M3H-5JS-QS-10
Rubix:05105421
Fabrikant:163807
EAN:4052568135638
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5JS-QS-10 163807
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-5JS-QS-10 163807


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning230 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1000 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
222,43 excl. BTW
/ stuk
269,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen