Referenties
Kipp:K0553.25
Rubix:A0721175
EAN:4059245169856



Productdetails : KIPP MAGNEET M6X8 VORM C STAAL K0553.25
MAGNEET M06 L=16, VORM:C NDFEB, ONDIEP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8 g |
| Kracht | 95 N |
| Lengte | 12,5 mm |
| Vorm | c |
| Materiaal | magneet |
| Diameter | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85051100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,28 excl. BTW
/ stuk
€ 6,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden