Referenties
Kipp:K0553.28
Rubix:0999112205
EAN:4059245169887
Productdetails : KIPP MAGNEET M6X10 VORM C STAAL K0553.28
MAGNEET M06 L=16, VORM:C NDFEB, ONDIEP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 43 g |
| Kracht | 350 N |
| Lengte | 17 mm |
| Vorm | c |
| Materiaal | staal |
| Diameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 85051100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,21 excl. BTW
/ stuk
€ 22,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden