PILZ VEILIGHEIDSSCHAKELAAR PSEN CS31P - 1511652
Magnetische beveiligingsschakelaar en accessoires PSEN
Zie technische informatieReferenties
PILZ:541059
Rubix:3499100413
Fabrikant:541059
EAN:4046548073508


Technische samenvatting
| Type koppeling | m12, 8-polige mannelijke connector |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 24 V |
Productdetails : PILZ VEILIGHEIDSSCHAKELAAR PSEN CS31P - 1511652
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1 schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | m12, 8-polige mannelijke connector |
| Max. schakelspanning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 0,1 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip69 |
| Lengte | 18 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| Norm | en 60947-5-3 |
| Materiaal | pbt |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,56 excl. BTW
/ stuk
€ 189,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen