Referenties
PILZ:570510
Rubix:3499115294
EAN:4046548057300


Technische samenvatting
| Type koppeling | m12, 8-polige mannelijke connector |
|---|---|
| Max. schakelspanning | 24 V |
Productdetails : PILZ DEURKONTAKT PSEN-SL-0.5P
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | m12, 8-polige mannelijke connector |
| Max. schakelspanning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 0,5 A |
| Beschermingsgraad (IP) | ip67 |
| Lengte | 44 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 122 mm |
| Norm | EN 60947-5-3; EN 62061; EN ISO 13849-1; EN ISO 14119 |
| Materiaal | pbt (bovenbehuizing); anticorodal aluminium, hard geanodiseerd (bodemplaat) |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 803,95 excl. BTW
/ stuk
€ 972,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen