MAHR 18 NA LICHTGEWICHT SCHUIFMAAT 1500 MM - 4112304
Digitale schuifvoet en schuifmaat Mahr
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4112304
Rubix:17260540

Productdetails : MAHR 18 NA LICHTGEWICHT SCHUIFMAAT 1500 MM - 4112304
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 1500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes