MAHR 40 EWR DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 125-150MM 4157005
Mahr 4157004 Digitale micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4157005
Rubix:A0548672
EAN:4059192058487

Productdetails : MAHR 40 EWR DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 125-150MM 4157005
Digitale micrometer 40 EWR Micromar 125-150 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 125 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Spildiameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 715,36 excl. BTW
/ stuk
€ 865,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen