MAHR 40 EWRI DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 25-50MM 4157101
Mahr digitale micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4157101
Rubix:A0101911
EAN:4059192058760

Productdetails : MAHR 40 EWRI DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 25-50MM 4157101
Materiaal Contactoppervlak carbide
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spindel is volledig gehard en geslepen
•Spindel en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•Snelle aandrijving
•Ratel is geïntegreerd in de duimschijf
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar ORIGIN te verliezen), mm/inch, ORIGIN (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), TOL (invoer van tolerantie- en waarschuwingslimieten), HOLD (opslag van meetwaarden), DATA (gegevensoverdracht), Bidirectionele gegevensinterface (externe uitvoer- en invoeroptie van karakteristieke waarden en instelling van individuele vergrendelingsfuncties via MarCom-software)
Gegevensinterface Geïntegreerd draadloos
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 3 jaar (ca. 0,5 in draadloze modus)
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spindel is volledig gehard en geslepen
•Spindel en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•Snelle aandrijving
•Ratel is geïntegreerd in de duimschijf
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar ORIGIN te verliezen), mm/inch, ORIGIN (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), TOL (invoer van tolerantie- en waarschuwingslimieten), HOLD (opslag van meetwaarden), DATA (gegevensoverdracht), Bidirectionele gegevensinterface (externe uitvoer- en invoeroptie van karakteristieke waarden en instelling van individuele vergrendelingsfuncties via MarCom-software)
Gegevensinterface Geïntegreerd draadloos
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 3 jaar (ca. 0,5 in draadloze modus)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 399,00
€ 315,00 excl. BTW
/ stuk
€ 381,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen