MAHR 40 EWRI-L DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT50-75MM4157122
Mahr digitale micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4157122
Rubix:A0101826
EAN:4059192058869
Productdetails : MAHR 40 EWRI-L DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT50-75MM4157122
Materiaal Contactoppervlak carbide
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spil is volledig gehard en geslepen
•Spil en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•QUICK DRIVE
•Schuifbare spil
•Ratel is geïntegreerd in de vingerhoed
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Toepassing
•Voorkomen van schade aan werkstukken: De niet-roterende spil heeft een licht aanrakend contact, waardoor krassen op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken worden voorkomen
•Ideaal voor het meten van dunne metaalfolies zonder deze te verdraaien of te buigen
•Meten van schroefdraadflanken met behulp van schroefdraaddraden: Beide draadhouders blijven altijd in de ingeschakelde positie met de niet-roterende spil
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar ORIGIN te verliezen), mm/inch, ORIGIN (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), TOL (invoer van tolerantie- en waarschuwingslimieten), HOLD (opslag van meetwaarden), DATA (gegevensoverdracht via verbindingskabel), Bidirectionele gegevensinterface (externe uitvoer- en invoeroptie van karakteristieke waarden en instelling van individuele vergrendelingsfuncties via MarCom-software)
Gegevensinterface Geïntegreerd draadloos
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 2 jaar (ca. 0,5 in draadloze modus)
Productkenmerken
•Analoog display met hoog contrast
•Roestvrijstalen spil is volledig gehard en geslepen
•Spil en aambeeld zijn voorzien van carbide punten
•QUICK DRIVE
•Schuifbare spil
•Ratel is geïntegreerd in de vingerhoed
•Gelakt stalen frame, warmte-geïsoleerd
Toepassing
•Voorkomen van schade aan werkstukken: De niet-roterende spil heeft een licht aanrakend contact, waardoor krassen op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken worden voorkomen
•Ideaal voor het meten van dunne metaalfolies zonder deze te verdraaien of te buigen
•Meten van schroefdraadflanken met behulp van schroefdraaddraden: Beide draadhouders blijven altijd in de ingeschakelde positie met de niet-roterende spil
Functie RESET (display op nul zetten), ABS (display kan op nul worden gezet zonder de referentie naar ORIGIN te verliezen), mm/inch, ORIGIN (voor het invoeren van een numerieke waarde), LOCK-functie (toetsvergrendeling), TOL (invoer van tolerantie- en waarschuwingslimieten), HOLD (opslag van meetwaarden), DATA (gegevensoverdracht via verbindingskabel), Bidirectionele gegevensinterface (externe uitvoer- en invoeroptie van karakteristieke waarden en instelling van individuele vergrendelingsfuncties via MarCom-software)
Gegevensinterface Geïntegreerd draadloos
Batterijtype CR 2032 (3V lithium)
Energievoorziening Levensduur batterij ca. 2 jaar (ca. 0,5 in draadloze modus)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 604,20 excl. BTW
/ stuk
€ 731,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen