Referenties
Stahlwille:50580020
Rubix:10124244
EAN:4018754032303




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Lengte | 455 mm |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 730A/20
Klikkend, inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling, bliksemsnelle instelling, dubbel-stop-signaal, dubbel-schaalverdeling in Nm/in.lb, terugstelling naar “0” is niet noodzakelijk, daar het meetelement alleen bij het aanhalen wordt belast, linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen, doortrekken na de ''klik'' of belasting tegen de functierichting in, bijv. het lostrekken van vastzittende bouten, hebben geen invloed op het meetmechanisme, d.w.z. het mechanisme wordt niet beschadigd, kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706, indien nodig te justeren zonder demontage, met certificaat,weergave-afwijking ± 4 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x28x455 mm |
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
| Lengte | 455 mm |
| Bevestiging | 14x18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 349,14 excl. BTW
/ stuk
€ 422,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen