Referenties
Yokota:YS-E800
Rubix:A0341792
Fabrikant:YS-E800
EAN:8717981339938


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 15 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 35 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Productdetails : YOKOTA ACCU SYSTEM WRENCH YS-E800
YOKOTA Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties nodig zijn, zoals in de assemblage-industrie. De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens-gewichtsverhouding. In de automobielindustrie spelen kwaliteit en veiligheid een grote rol. Alle schroefverbindingen moeten worden geteld, gedocumenteerd en met de juiste voorspankracht aangezet. Om dit te bereiken is een impulsmoeraanzetter (met geïntegreerde koppel-transducer en hoekmetingsensor) nodig, die met een controller verbonden is. Als de schroefverbindingen niet aan de voorwaarden voldoen, geeft de controller een signaal, zodat de verbindingen gecontroleerd kunnen worden. Kenmerken: • Grote bewegingsvrijheid door gebruik van accu • Hoge schroefsnelheid • Akoustische en LED-statusindicatie • Geen terugslag • Borstelloze DC aandrijving, toerental vrij instelbaar • 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces.
YOKOTA Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties nodig zijn, zoals in de assemblage-industrie. De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens-gewichtsverhouding. In de automobielindustrie spelen kwaliteit en veiligheid een grote rol. Alle schroefverbindingen moeten worden geteld, gedocumenteerd en met de juiste voorspankracht aangezet. Om dit te bereiken is een impulsmoeraanzetter (met geïntegreerde koppel-transducer en hoekmetingsensor) nodig, die met een controller verbonden is. Als de schroefverbindingen niet aan de voorwaarden voldoen, geeft de controller een signaal, zodat de verbindingen gecontroleerd kunnen worden. Kenmerken: • Grote bewegingsvrijheid door gebruik van accu • Hoge schroefsnelheid • Akoustische en LED-statusindicatie • Geen terugslag • Borstelloze DC aandrijving, toerental vrij instelbaar • 100% zekerheid tegen fouten in het schroefproces.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 15 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 35 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 219 mm |
| Gewicht | 1,39 kg |
| Norm | EN ISO 11148-6 |
| Type | accu-systeem momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes