MAKITA HAAKSE SLIJPER 125 MM 230 V 9558HNRGK2
Makita haakse slijper 125 mm 230 v 9558hnrgk2
Zie technische informatieReferenties
Makita:9558HNRGK2
Rubix:19112846
EAN:0088381811699


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPER 125 MM 230 V 9558HNRGK2
230 V Haakse slijper 125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 11000 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | 9558hnrgk2 |
| Onbelast toerental | 11000 rpm |
| Vermogen | 840 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,43 excl. BTW
/ stuk
€ 139,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen