Referenties
Bahco:244P-22-U7-HP
Rubix:A0416285
EAN:7311518235482

Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG BARRACUDA 22 244P-22-U7-HP
Handzaag voor het zagen van middelgrof materiaal. Universele vertanding, hard point tanden blijven lang scherp. Dikker zaagblad zaagt uiterst stabiel en precies. Geschroefde tweecomponentengreep kan worden gebruikt voor het aftekenen van 45 en 90 hoeken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 475 g |
| Lengte | 550 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | handzaag |
| Tanden | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,84 excl. BTW
/ stuk
€ 21,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen