STANLEY GIPSBLOK.ZAAG FATMAX 355MM 7T/INCH + HOUDER 2-20-556

Reciprozaag

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:2-20-556
Rubix:10133156
EAN:3253562205568
STANLEY GIPSBLOK.ZAAG FATMAX 355MM 7T/INCH + HOUDER 2-20-556

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaalbi-materiaal
Typekompaszaag
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY GIPSBLOK.ZAAG FATMAX 355MM 7T/INCH + HOUDER 2-20-556


Met zijn 160 mm lange zaagblad en warmtebehandelde Hardpoint-vertanding met drievoudig geslepen tanden zorgt de Stanley FatMax schrobzaag voor snel en nauwkeurig zagen in gipsplaten, hout en kunststof. Referentie 2-20-556 wordt geleverd met een FatMax-etui voor veilige opslag en transport.

Kenmerken:
Het zaagblad heeft een spitse punt waarmee het direct in gipsplaten kan worden gestoken zonder dat vooraf een aanzetopening hoeft te worden gemaakt. Een geïntegreerd slagvlak aan het uiteinde van de handgreep vergemakkelijkt dit door een stevig steunvlak te bieden om met de handpalm tegen de zaag te slaan en zo een invalzaagsnede te starten.
De Jetcut-vertanding met 7 tanden per inch, gecombineerd met een dubbele Hardpoint-behandeling en afwisselende tandzetting, zorgt voor een langere levensduur van de snijkanten en een betere penetratie in het materiaal. Het drievoudig geslepen tandprofiel versnelt het zagen en vermindert de benodigde kracht. De ergonomische Dynagrip-bimateriaalhandgreep biedt een stabiele grip, ook bij intensief gebruik. Referentie 2-20-556 wordt geleverd met een FatMax-beschermhoes die de vertanding tijdens opslag en transport beschermt.

Specificaties:
• Zaagbladlengte: 160 mm.
• Totale lengte: 355 mm.
• Gewicht: 130 g.
• Vertanding: 7 tanden/inch (TPI), Jetcut met drievoudig geslepen tanden.
• Behandeling vertanding: Hardpoint × 2, afwisselende tandzetting.
• Materiaal handgreep: antislip bimateriaal (Dynagrip).
• Levering: zonder etui (0-20-556) / met FatMax-etui (2-20-556).
• Geschikte materialen: gipsplaten, hout, kunststof.

Sterke punten

• Dankzij de spitse punt en het slagvlak op de handgreep kan direct in gipsplaat worden begonnen zonder vooraf te boren.
• De dubbele Hardpoint-behandeling verlengt de levensduur van de vertanding aanzienlijk, ook bij intensief gebruik.
• Met een gewicht van 130 g en een totale lengte van 355 mm past het gereedschap in een standaard gereedschapskist en kan het gemakkelijk worden meegenomen.
• De meegeleverde FatMax textielhoes (ref. 2-20-556) beschermt de vertanding tussen twee gebruiksmomenten en zorgt voor veilig transport.

Toepassingen

De Stanley FatMax schrobzaag wordt voornamelijk gebruikt voor het plaatsen en op maat zagen van droogbouwwanden (gipsplaten, gipsblokken) in woning- en utiliteitsbouw. Doordat de zaag ook hout en kunststof kan zagen, is het een veelzijdig gereedschap voor afbouwwerkzaamheden en interieurinrichting: het plaatsen van voorzetwanden, het maken van openingen voor stopcontacten, schakelaars of lasdozen, en aanpassingen aan omlijstingen en lichte houtconstructies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)33x138x351 mm
Gewicht verpakking200 g
Lengte150 mm
Materiaalbi-materiaal
Typekompaszaag
48,68 excl. BTW
/ 2 stuks
58,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen