SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-G03A1

Mannelijk T-stuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T06-G03A1
Rubix:A0260754
Fabrikant:01491424
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-G03A1

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-G03A1


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•T-stuk met mannelijke aansluiting.
•Toepasselijke buisdiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 6
Poortmaat: G 3/8
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Optie: Geen
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: 1 (ovaal type)

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2g 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen