FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-6 186269

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSML-G1/8-6
Rubix:06145086
Fabrikant:186269
EAN:4052568040673
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-6 186269

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSML-G1/8-6 186269


L-insteekfitting QSML-G1/8-6 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=mini, Nominale grootte=3,3 mm, type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x40x20 mm
Logistiek gewicht9,83 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/8
Profielmini
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
1,80 excl. BTW
/ stuk
2,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden