Referenties
SMC:KAH23-M5
Rubix:05282935
Fabrikant:00058829
Productdetails : SMC FITTING KAH23-M5
Antistatische One-touch fittingen serie KA kunnen met één druk op de knop worden geladen en ontladen. Serie KA kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100kPa). Geleidende hars wordt gebruikt voor het huis en de afdichtingen in fittingen en buizen. Serie KA is vlamwerend (UL94 standaard, V-0).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | staal, pbt |
| Aansluiting 2 | 3,2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen