Referenties
SMC:KQ2H08-02NP
Rubix:A0264585
Fabrikant:01162658
EAN:3618036063318

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H08-02NP
KQ2 one-touch fittingen, metrische en inch-maten, zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht wordt geboden voor eenvoudige verwijdering van de buis. KQ2-fittingen kunnen in veelvouden van 10 worden besteld. De huidige KQ2-serie fittingen is niet meer leverbaar. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2-serie geïntroduceerd en raadt u aan de nieuwe serie te gebruiken voor uw productontwerpen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt |
| Aansluiting 1 | 8 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | r 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen