PIAB ADAPTER 20-30 - 3250085

Mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Piab:3250085
Rubix:05151029
Fabrikant:3250085
PIAB ADAPTER 20-30 - 3250085

Technische samenvatting

Typemannelijke aansluiting
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PIAB ADAPTER 20-30 - 3250085


PIAB Vlakke Zuignap 3250085 is een zuignap van DURAFLEX die werd ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van de automobielindustrie. Een typische toepassing is het invoeren van plaatmetaal in een persgereedschap. De licht gebogen vorm en de interne nokken zorgen voor een goede grip en de versterkte lip verlengt de levensduur van de beker aanzienlijk. Ook verkrijgbaar in ovale vorm voor langwerpige voorwerpen. PIAB artikelreferentie: 3250085

Toepassingen

Geschikt voor zuignappen: B20, B20MF, D20-2, F20, F20MF, U20, F25, FC20P, FC25P, D30-2, F30-2, U30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemannelijke aansluiting
Aangepaste tariefcode84818079
14,69 excl. BTW
/ stuk
17,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden