SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-02A

Mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H06-02A
Rubix:A0728773
Fabrikant:KQ2H06-02A
EAN:3618036064520
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-02A
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); c3604 (bout); 304 roestvrij staal (spankop); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (spantang en ontgrendelingsknop); nbr (afdichting); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-02A


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Mannelijke connector.
•Toepasselijke buitendiameter van slang: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Poortmaat: R, Rc 1/4
Toepasselijke buitendiameter: ø 6
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder de slang te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); c3604 (bout); 304 roestvrij staal (spankop); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (spantang en ontgrendelingsknop); nbr (afdichting); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 11/4
Aansluiting 26
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,30 excl. BTW
/ 10 stuks
23,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen