SMC FITTING KAH10-U01

Mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KAH10-U01
Rubix:05282929
Fabrikant:00050109
SMC FITTING KAH10-U01
Technische samenvatting
Materiaalc3604bd/pbt (behuizing); roestvrij staal 304 (spankop); nbr (afdichting)
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC FITTING KAH10-U01


De antistatische one-touch-fittingen uit de KA-serie kunnen met één druk op de knop worden geplaatst en verwijderd. De KA-serie kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100 kPa). Voor de behuizing en afdichtingen van fittingen en slangen wordt geleidende hars gebruikt. De KA-serie is vlamwerend (UL94-norm, V-0).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalc3604bd/pbt (behuizing); roestvrij staal 304 (spankop); nbr (afdichting)
Aansluiting 11/8
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,85 excl. BTW
/ 5 stuks
24,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen