FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/4-8 186161 (132070)
Doorvoerinsteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-G1/4-8
Rubix:06145103
Fabrikant:186161
EAN:4052568039653

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-G1/4-8 186161 (132070)
T-insteekschroefkoppeling QST-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x80x25 mm |
| Logistiek gewicht | 31,54 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden