Referenties
SMC:KSH07-34S
Rubix:A0267980
Fabrikant:00075427
EAN:3618036025187

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSH07-34S
De KS-serie roterende one-touch-koppelingen wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS-serie is verkrijgbaar in 5 buismaten, variërend van 4 tot 12 mm. De one-touch-spantang is voorzien van een anti-buisrotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
Sterke punten
•Roterende, one-touch-fitting (standaard)
Inch-schroefdraad
Buitendiameter buis: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C
Inch-schroefdraad
Buitendiameter buis: 5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | ksh |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,28 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 30,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen