FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-4 132048 (186116)
Insteekschroefkoppeling QSL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-G1/8-4-100
Rubix:06149912
Fabrikant:132048
EAN:4052568027001

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/8-4 132048 (186116)
L-insteekschroefkoppeling QSL-G1/8-4-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,93 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden