SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D04-M5N

Mannelijke Delta-koppeling - KQ2D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2D04-M5N
Rubix:A0267032
Fabrikant:KQ2D04-M5N
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D04-M5N

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2D04-M5N


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Mannelijke delta-koppeling. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12. Toepasselijke poortgrootte: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 14 mm
Profielkq2
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur60 °C
65,80 excl. BTW
/ 10 stuks
79,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen