SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VD06-01AP
Dubbele universele mannelijke elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQ2VD06-01AP
Rubix:A0264339

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2VD06-01AP
KQ2 one-touch fittingen in metrische en inch-maten zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht wordt geboden voor eenvoudige verwijdering van de slang. KQ2-fittingen kunnen in veelvouden van 10 worden besteld. De huidige KQ2-serie fittingen is niet meer leverbaar. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2-serie geïntroduceerd en raadt u aan de nieuwe serie te gebruiken voor uw productontwerpen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604;pbt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | kq2vd |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen