SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-G04N

Mannelijke elleboog - KQ2L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L12-G04N
Rubix:05279609
Fabrikant:01156367
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-G04N
Technische samenvatting
Type bedradingg
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 2g 1/2 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-G04N


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Knikkoppeling.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 12
Poortmaat: G 1/2
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type bedradingg
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 2g 1/2 in
Materiaalc3604, pbt
Diameter aansluitingg 1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Schroefdraadg 1/2 in
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,40 excl. BTW
/ 5 stuks
47,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen